Motion
L0931-061
Aceite para engranajes: grado alimentario, grado ISO 22 , grado SAE 5W , 16 galones (EE. UU.), barril
Artículo MI #05067609
No. Fabricante L0931-061
Precio2,219.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes: grado alimentario, grado ISO 22 , grado SAE 5W , 16 galones (EE. UU.), barril
Artículo MI #05067609
No. Fabricante L0931-061
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
Precio2,219.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire recíproco. También son lubricantes excelentes para sistemas hidráulicos, bombas, motores, cojinetes, cadenas y lubricadores de líneas aéreas.
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil•Superior resistencia a la oxidación•Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
  • Punto de incendio
    221°C/430°F
  • Punto de inflamación
    207°C/405°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    20
  • Índice de viscosidad
    128

Descripción general

Descripción del fabricante
L0931-061 ACEITE SFGO ULTRA22 1/4DRUM
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo