Motion
TAMBOR INDUSTRIAL 68 ZF

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ZF INDUSTRIAL 68 DRUM

ZF Industrial 68, TAMBOR
Artículo MI #05067614
No. Fabricante ZF INDUSTRIAL 68 DRUM
Precio2,533.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ZF INDUSTRIAL 68 DRUM

ZF Industrial 68, TAMBOR
Artículo MI #05067614
No. Fabricante ZF INDUSTRIAL 68 DRUM
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
Su precio$2,533.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    437.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    diseñado para funcionar en los sistemas hidráulicos y compresores de aire más exigentes.
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Menores costes de mantenimiento •Extensión de la vida útil del aceite
  • Punto de incendio
    266°C/510°F
  • Punto de inflamación
    246°C/475 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    70
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
L0950-062 ACEITE HIDRÁULICO ZF-IND-68 TAMBOR
  • Menores costes de mantenimiento
  • Mayor vida útil del aceite
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
Los clientes también compraron