Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Grado ISO1000
- Altura total10.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Vida útil10 años
- Peso7.50 lb
Detalles
- Número AGMA9
- Aplicaciónlubricantes para engranajes y cojinetes para uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas. Estos fluidos también son lubricantes excelentes para bombas de engranajes y sopladores de desplazamiento positivo.
- CertificaciónNSF H2
- ColorBlanco
- ComposiciónFluido sintético a base de PAO
- Tipo de contenedorJarras
- Características y beneficios•Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación260°C/500 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215697915
- TipoLubricante
- UPC_NO089215697915
- Viscosidad950
- Índice de viscosidad157
Descripción general
- Excelente lubricidad
- Características superiores de transferencia de calor
- Excepcional demulsibilidad del agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.