Motion
RODILLO 657  OD60XID16.5X82MM POM

REXNORD INC
ROLLER 657 OD60XID16.5X82MM POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido
Artículo MI #05071554
No. Fabricante ROLLER 657 OD60XID16.5X82MM POM
Precio17.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ROLLER 657 OD60XID16.5X82MM POM

Moldeado sólido - Moldeado sólido
Artículo MI #05071554
No. Fabricante ROLLER 657 OD60XID16.5X82MM POM
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
Precio17.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • Orificio máximo
    0.65 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del concentrador
    Goma
  • Tipo de rueda dentada
    Moldeado sólido
  • UPC_NO
    793699514605

Descripción general

Descripción del fabricante
657-657002 RODILLO DOBLE 2MAT 5/8IN
  • Rodillo doble - Diámetro de 2.36 pulgadas, bimaterial. 5/8 Diámetro de eje en pulgadas, calibre de orificio de 0.65 pulgadas. Buje y rodillo en material de acetal (POM), superficie de caucho termoplástico (70 dureza en tierra)