Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.1875 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Forma del rodilloCrowned
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790198472