Motion
IDF-BP304
JUEGO DE TUBERÍAS DE DERIVACIÓN (IDF6~11E)
Artículo MI #05073927
No. Fabricante IDF-BP304
Precio183.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE TUBERÍAS DE DERIVACIÓN (IDF6~11E)
Artículo MI #05073927
No. Fabricante IDF-BP304
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
Precio183.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    3.3 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Opciones incluidas
    Temperatura de entrada de aire estándar, 35°C/40°C según el tamaño
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF-BP304 JUEGO DE TUBERÍAS DE DERIVACIÓN (IDF6~11E)
  • Reducción sustancial de las horas de trabajo de instalación
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: IDF 60°C, IDU 80°C
  • Secador aplicable: IDF1E a 75E, IDU3E a 75E

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good