Motion
0142508
Macho de roscar de canal en espiral, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento TiCN, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #05074004
No. Fabricante 0142508
Precio72.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento TiCN, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #05074004
No. Fabricante 0142508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    313
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
0142508 GRIFO 10-32 H3 3RX BOTT (1.5P)