Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size4 mm
- Flute Length43 mm
- Overall Length75 mm
- Diámetro del mango4 mm
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie550ASP-TN
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907B
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA DE 550ASP4.00 MM 47960