Motion
7000119250

3M
7000119250

Disco de papel - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 150 , color gris
Artículo MI #05076672
No. Fabricante 7000119250
Precio148.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119250

Disco de papel - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 150 , color gris
Artículo MI #05076672
No. Fabricante 7000119250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Gris
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    150
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    7000119250
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277967
  • Aplicación del material
    Cerámica, revestimiento transparente, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, metal, plástico, madera
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051141277967

Descripción general

Descripción del fabricante
27796 ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos