Motion
8941272555
Lijadora orbitaria aleatoria de aire de 150 mm (6 pulgadas), vacío central, gancho y bucle, 6 agujeros para almohadilla, 0.28 HP / 210 W - 11000 RPM
Artículo MI #05085823
No. Fabricante 8941272555
Precio469.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria aleatoria de aire de 150 mm (6 pulgadas), vacío central, gancho y bucle, 6 agujeros para almohadilla, 0.28 HP / 210 W - 11000 RPM
Artículo MI #05085823
No. Fabricante 8941272555
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
Precio469.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7255HCVE 6" LIJADORA ORBITAL MANUAL 2
  • Comodidad para el operador con forma ergonómica en la palma y agarre suave para un control perfecto
  • Productividad aumentada con un nivel de vibración bajo y un nivel de ruido bajo
  • Potente motor de 0.3 HP (210 W) para aplicaciones verticales y horizontales
  • Orbital aleatoria de 75 mm (3 pulgadas) / 150 mm ( 6 pulgadas) con lijadora de palma, 5mm ( 3/16 pulgadas) para la preparación de superficies desde la masilla hasta el imprimador de pintura

También puede gustarle

Los clientes también compraron