Motion
6151922621
1/4 Inch Hex Shank Air Screwdriver, Reversible, Straight Handle, Shut-off-pneumatic Valve, Push Start, Max Torque 4.8 ft. lbf / 6.5 Nm - 1000 RPM
Artículo MI #05085911
No. Fabricante 6151922621
Precio948.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4 Inch Hex Shank Air Screwdriver, Reversible, Straight Handle, Shut-off-pneumatic Valve, Push Start, Max Torque 4.8 ft. lbf / 6.5 Nm - 1000 RPM
Artículo MI #05085911
No. Fabricante 6151922621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio948.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Número de Upc del fabricante
    15451677312
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
CP2621 DESTORNILLADOR - SO
  • Embrague de cierre preciso y duradero para varios cierres
  • Ajuste de par rápido sin llave
  • Cuerpo de aluminio robusto con agarre de goma, incluso para aplicaciones de alta resistencia
  • Cómoda operación de empuje recto para arrancar y botón de marcha atrás con una mano

También puede gustarle

Los clientes también compraron