Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPTF pulg.
- Longitud total6.7 pulg.
- Peso de la herramienta3.3 lb
Detalles
- Consumo de aire8.5 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tasa de impacto2000 lpm
- IncluyeCP714 Martillo
- Número de piezas5
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- Martillo de empuñadura de pistola de alta resistencia
- Regulador de velocidad y gatillo de acción positiva para un control preciso
- Alta durabilidad gracias a su carcasa de aluminio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación