Motion
CESWDM3613T
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3480 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #05086281
No. Fabricante CESWDM3613T
Precio4,328.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3480 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #05086281
No. Fabricante CESWDM3613T
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
Precio4,328.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
  • Amperios a tensión
    5.7 A @ 460 V; 12.4 A @ 208 V; 11.4 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
  • RPM base
    3480 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568520024
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CESWDM3613T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"