Motion
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 1
Artículo MI #05086371
No. Fabricante VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23
Precio163.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 1
Artículo MI #05086371
No. Fabricante VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23
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
Precio163.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    93 mm
  • Longitud total
    155 mm
  • Ancho general
    62 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 (P a A/B) Cv, 1.1 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tiempo de respuesta
    40 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Precableado
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    4.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 5.2 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

Los clientes también compraron