Motion
58509
Lijadoras orbitales de aire Dynabug® II - 0.15 hp, órbita no aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 13.00 cfm con carga, sin vacío, 3.00 x 4.25 pulg. de almohadilla
Artículo MI #05086633
No. Fabricante 58509
Precio328.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadoras orbitales de aire Dynabug® II - 0.15 hp, órbita no aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 13.00 cfm con carga, sin vacío, 3.00 x 4.25 pulg. de almohadilla
Artículo MI #05086633
No. Fabricante 58509
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
Precio328.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.094 pulg.
  • Altura total
    3.500 pulg.
  • Longitud total
    5.750 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    3.00 x 4.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.7 kg

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    13.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.15 CV
  • Incluye
    Almohadilla de lijado de repuesto con cara de vinilo
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Estilo de órbita
    No aleatorizado
  • Estilo de montaje de la almohadilla
    4 Tornillos
  • Forma de la almohadilla
    Rectangular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
58509 LIJADORA ORBITAL 3" W 4-1/4 L N