Motion
BB383 140-CC  5.65 1" S SHFT

DODGE
BB383 140-CC 5.65 1" S SHFT

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal B3C14S00565 - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 38 , triple, 5.65:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090027
No. Fabricante BB383 140-CC 5.65 1" S SHFT
Precio4,007.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383 140-CC 5.65 1" S SHFT

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal B3C14S00565 - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 38 , triple, 5.65:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090027
No. Fabricante BB383 140-CC 5.65 1" S SHFT
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
Precio4,007.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    13.11 x 4.72 x 6.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.5800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.1100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.7200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • RPM máximas de salida
    310.000 rpm
  • Par de salida máximo
    1019 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Relación
    5.65:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476270834
  • Potencia de entrada máxima
    5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • UPC_NO
    782476270834

Descripción general

Descripción del fabricante
BB383 140-CC 5.65 1" S SHFT