Motion
BB383 140-CC  24.16 1" S SHFT

DODGE
BB383 140-CC 24.16 1" S SHFT

B3C14S02416 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 38 , Entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090035
No. Fabricante BB383 140-CC 24.16 1" S SHFT
Precio4,007.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB383 140-CC 24.16 1" S SHFT

B3C14S02416 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 38 , Entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090035
No. Fabricante BB383 140-CC 24.16 1" S SHFT
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
Precio4,007.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475126101
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475126101

Descripción general

Descripción del fabricante
BB383 140-CC 24.16 1" S SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good