Motion
BB483 140-CC  83.25 1-1/4" S SHFT

DODGE
BB483 140-CC 83.25 1-1/4" S SHFT

B4C14S08325 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Entrada de collar de abrazadera, 1.250 X 2.36 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090070
No. Fabricante BB483 140-CC 83.25 1-1/4" S SHFT
Precio4,325.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483 140-CC 83.25 1-1/4" S SHFT

B4C14S08325 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Entrada de collar de abrazadera, 1.250 X 2.36 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090070
No. Fabricante BB483 140-CC 83.25 1-1/4" S SHFT
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
Precio4,325.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.250 X 2.36 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475139286
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475139286

Descripción general

Descripción del fabricante
BB483 140-CC 83.25 1-1/4" S SHFT