Motion
BB883 140-CC  120.42 2" S SHFT

DODGE
BB883 140-CC 120.42 2" S SHFT

B8C14S12042 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 120.42:1 Relación, entrada de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090141
No. Fabricante BB883 140-CC 120.42 2" S SHFT
Precio5,561.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883 140-CC 120.42 2" S SHFT

B8C14S12042 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 120.42:1 Relación, entrada de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090141
No. Fabricante BB883 140-CC 120.42 2" S SHFT
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
Precio5,561.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    14604 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Relación
    120.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    190 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476270018
  • Potencia de entrada máxima
    3.37 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476270018

Descripción general

Descripción del fabricante
BB883 140-CC 120.42 2" S SHFT