Motion
H10C18S07159

DODGE
H10C18S07159

Reductor de velocidad en línea - 71.59:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.3750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090519
No. Fabricante H10C18S07159
Precio9,111.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C18S07159

Reductor de velocidad en línea - 71.59:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.3750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090519
No. Fabricante H10C18S07159
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
Precio9,111.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    128
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    26703 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    71.59
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    71.59:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 4.7200 pulg.
  • Peso
    351 lb

Detalles

  • Relación real
    71.59:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476271824
  • Potencia de entrada máxima
    10.36 hp a 1750 rpm
  • Salida
    10.360 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    32663.291 N, 7343 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782476271824

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1083 180-CC 71.59 2-3/8" SHFT