Motion
H10C21S01463

DODGE
H10C21S01463

Reductor de velocidad en línea - 14.63:1 Relación, 2.3750 pulg. Tamaño de entrada, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090530
No. Fabricante H10C21S01463
Precio9,335.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C21S01463

Reductor de velocidad en línea - 14.63:1 Relación, 2.3750 pulg. Tamaño de entrada, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090530
No. Fabricante H10C21S01463
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
Precio9,335.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    17248 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    14.63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    360 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476448127
  • Potencia de entrada máxima
    32.74 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448127

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082 210-CC 14.63 2-3/8" SHFT