Motion
H10C21S01719

DODGE
H10C21S01719

Reductor de velocidad en línea - 17.19:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090531
No. Fabricante H10C21S01719
Precio9,335.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C21S01719

Reductor de velocidad en línea - 17.19:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090531
No. Fabricante H10C21S01719
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
Precio9,335.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210-CC
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    19720 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    17.19:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    377 lb

Detalles

  • Relación real
    17.19:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476448134
  • Potencia de entrada máxima
    31.85 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448134

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082 210-CC 17.19 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron