Motion
H10C21S09694

DODGE
H10C21S09694

Reductor de velocidad en línea - 96.94:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090539
No. Fabricante H10C21S09694
Precio9,903.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C21S09694

Reductor de velocidad en línea - 96.94:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090539
No. Fabricante H10C21S09694
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
Precio9,903.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    27438 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    96.94:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    356 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476448189
  • Potencia de entrada máxima
    7.86 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448189

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1083 210-CC 96.94 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron