Motion
H16C21S21049

DODGE
H16C21S21049

Reductor de velocidad en línea - 210.49:1 Reducción, 210.49:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090648
No. Fabricante H16C21S21049
Precio35,444.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H16C21S21049

Reductor de velocidad en línea - 210.49:1 Reducción, 210.49:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 101.60 mm, Diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090648
No. Fabricante H16C21S21049
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
Precio35,444.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    34 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    210.49:1
  • Longitud del eje
    210.06 mm;8.2700 pulg.
  • Peso
    1107 lb

Detalles

  • Relación real
    210.49:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    5.700 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    210.49:1
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1683 210-CC 210.49 4" SHFT