Motion
H3C14S00752

DODGE
H3C14S00752

Reductor de velocidad en línea - 7.52:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090686
No. Fabricante H3C14S00752
Precio1,374.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S00752

Reductor de velocidad en línea - 7.52:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090686
No. Fabricante H3C14S00752
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
Su precio$1,374.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1355 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Relación nominal
    7.52:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.52:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476295233
  • Potencia de entrada máxima
    5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295233

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382 140-CC 7.52 1" SHFT