Motion
H3C56S04253

DODGE
H3C56S04253

Reductor de velocidad en línea - 42.53:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090780
No. Fabricante H3C56S04253
Precio1,731.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C56S04253

Reductor de velocidad en línea - 42.53:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090780
No. Fabricante H3C56S04253
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
Su precio$1,731.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1947 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    42.53:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476023836
  • Potencia de entrada máxima
    1.27 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476023836

Descripción general

Descripción del fabricante
HB383 56-CC 42.53 1" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"