Motion
S22612-88
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05091776
No. Fabricante S22612-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.5000 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05091776
No. Fabricante S22612-88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S22612-88 ANILLO SNAP C/W BRG
  • Características y beneficios
    • MTO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S22612-88 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.6250 in y un ancho de 0.5000 in.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S22612-88
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1951 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    20000
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
S22612-88 ANILLO SNAP C/W BRG
  • MTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"