Motion
63370-PA
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, Organo-Clay, Sílice, Aceite sintético, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Balde, Color beige
Artículo MI #05094157
No. Fabricante 63370-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, Organo-Clay, Sílice, Aceite sintético, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Balde, Color beige
Artículo MI #05094157
No. Fabricante 63370-PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Organo arcilla, sílice, aceite sintético, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
63370-PA SIN. DE GRADO ALIMENTARIO PARA SERVICIO PESADO GR 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo