Motion
55700-PA
Grasa multiuso - Presión extrema, ácido carbamodithioico, dibutilo, etilbenceno, éster de metileno, arcilla orgánica, destilados de petróleo, aceite residual, composición de xileno, 1 grado NLGI, cubo, color rojo
Artículo MI #05094170
No. Fabricante 55700-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, ácido carbamodithioico, dibutilo, etilbenceno, éster de metileno, arcilla orgánica, destilados de petróleo, aceite residual, composición de xileno, 1 grado NLGI, cubo, color rojo
Artículo MI #05094170
No. Fabricante 55700-PA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Ácido carbamodithioico, dibutilo, etilbenceno, éster de metileno, arcilla orgánica, destilados de petróleo, aceite residual, xileno
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Rango de temperatura
    +5 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
55700-PA EP GR 1 SIN METAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"