Motion
62280-PA1
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Aceite mineral, Sílice, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Contenedor de cubo, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094606
No. Fabricante 62280-PA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Aceite mineral, Sílice, Composición de óxido de zinc, Grado 2 NLGI, Contenedor de cubo, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094606
No. Fabricante 62280-PA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral, sílice, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    +15 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    690509403626
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
62280-PA1 COMIDA GR 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo