Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI0
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco, óxido de zinc
- Punto de caída+464 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura+15 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
62210-DR COMIDA GR 0
- Grasa compleja de aluminio a base de aceite mineral blanco
- NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
- Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste, inhibidores de óxido y corrosión, un polímero especial para la adherencia y una mejor resistencia al lavado con agua
- Tiene la capacidad de continuar proporcionando una resistencia excepcional de la película en situaciones de presión extrema incluso después de lavados con agua
- Excelente grasa de uso general para las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal
- Rango de temperatura útil: -9°C a 177°C (15°F a 350°F)