Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI1
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorGris
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+500 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento600 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- SerieMolibros
- Rango de temperatura0 a +600 °F
- TipoAlta temperatura/presión extrema
- UPC_NO690509402124