Especificaciones
Dimensions
- Grado NLGI3
Details
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónSílice, silicona
- Punto de caída+500 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
64100-PA1 JUNTA DE VÁLVULA DE GRADO ALIMENTARIO SIL LUB