Motion
7600
Anclaje para concreto, diámetro: 1/4", longitud total: 1-3/4", material: acero
Artículo MI #05102503
No. Fabricante 7600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje para concreto, diámetro: 1/4", longitud total: 1-3/4", material: acero
Artículo MI #05102503
No. Fabricante 7600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    1-1/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-1/8 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    1620 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    1440 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
7600 ANCLAJE DE PERNO 1/4" X 1-3/4" 316SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo