Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAurora
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO641817022597