Motion
MQQTB25-16DM
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 16 mm, ambos extremos roscados, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #05112575
No. Fabricante MQQTB25-16DM
Precio293.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 16 mm, ambos extremos roscados, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #05112575
No. Fabricante MQQTB25-16DM
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
Precio293.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.005 a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +80 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
MQQTB25-16DM CILINDRO, CILINDRO DE BAJA FRICCIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron