Motion
CP3000-600CR

CHICAGO PNEUMATIC
CP3000-600CR

Afilador de troqueles con lápiz de aire de 3 mm (1/8 pulgadas), escape trasero, 0.12 HP / 90 W - 60000 RPM
Artículo MI #05114525
No. Fabricante CP3000-600CR
Precio737.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3000-600CR

Afilador de troqueles con lápiz de aire de 3 mm (1/8 pulgadas), escape trasero, 0.12 HP / 90 W - 60000 RPM
Artículo MI #05114525
No. Fabricante CP3000-600CR
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
Precio737.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.13 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    6.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.30 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    6.0 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.12 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484315740
  • Velocidad máxima
    60000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador giratorio
  • UPC_NO
    015451694821

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3000-600CR AMOLADORA DE TROQUELES DE LÁPIZ DE ALTA VELOCIDAD
  • Boquilla de 1/8" - Producto solo para el sistema imperial
  • Cuerpo de acero pero ligero
  • Manguera del silenciador incluida
  • Alta velocidad libre: 60,000 rpm
  • Carcasa ranurada
  • Válvula giratoria
  • Manual del propietario incluido

También puede gustarle

Los clientes también compraron