Motion
PPCL231N  1 15/16 PBLK F&B BOLA BRG

LINK-BELT
PPCL231N 1 15/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 4-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05114591
No. Fabricante PPCL231N 1 15/16 PBLK F&B BALL BRG
Precio3,177.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PPCL231N 1 15/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 4-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05114591
No. Fabricante PPCL231N 1 15/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Precio3,177.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    13.9531 pulg.
  • Altura total
    6.3906 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864342124
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864342124

Descripción general

Descripción del fabricante
PPCL231N PILLOWBLK PPCL231N