Motion
PPCL239N  2 7/16 PBLK F&B BOLA BRG

LINK-BELT
PPCL239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05114593
No. Fabricante PPCL239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG
Precio2,297.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PPCL239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05114593
No. Fabricante PPCL239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Su precio$2,297.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    14.5469 pulg.
  • Altura total
    6.5938 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864342193
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864342193

Descripción general

Descripción del fabricante
PPCL239N PILLOWBLK PPCL239N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron