Motion
PPU219N

LINK-BELT
PPU219N

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114595
No. Fabricante PPU219N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PPU219N

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114595
No. Fabricante PPU219N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0625 a 6.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Peso
    16.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864341912
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UB219XNL (2)
  • Material del sello
    Sello de contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
PPU219N PILLOWBLK PPU219N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"