Especificaciones
Dimensiones
- Altura del indicador3-1/2 pulg.
- Ancho de indicador2-1/2 pulg.
- Altura mínima del poste de bandera21 pulg.
- Peso1.94 lb
Detalles
- ColorNaranja
- Tipo de visualizaciónExterior del edificio
- TipoIndicador de pica
- UPC_NO024721641007
Descripción general
Descripción del fabricante
INDICADOR DE ESTACA DE 64100 2.5" X 3.5" X 21" GLO O
- Empaquetado en paquetes de 100
- 10 unidades a granel