Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8900 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ55
- Diámetro del extremo del cubo4.7200 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5600 pulg.
- Diámetro exterior4.7200 pulg.
- Peso10.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144620606
- RPM Máx.4750 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144620606