Motion
NCRQBW10-180
NCRQ, ACTUADOR GIRATORIO
Artículo MI #05148092
No. Fabricante NCRQBW10-180
Precio162.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NCRQ, ACTUADOR GIRATORIO
Artículo MI #05148092
No. Fabricante NCRQBW10-180
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
Precio162.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    1.73 pulg.
  • Longitud total
    2.92 pulg.
  • Ancho general
    1.46 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    N.o 10-32 UNF Mujer

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +20 a +100 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 0.7 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NCRQBW10-180 NCRQ, ACTUADOR GIRATORIO
  • Diseño de rack doble compacto que elimina la holgura
  • El cuerpo se puede montar como brida
  • Eje de acero inoxidable
  • Parachoques de goma incorporado
  • El ajuste de rotación es estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron