Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.866 pulg. | 22 mm
- Longitud6 pulg. | 153 mm
- Diámetro exterior1.9 pulg. | 47 mm
Detalles
- Calificación beta≥1000
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Diseño del filtroPlegado
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo29 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3045 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras5 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBetamicrón
Descripción general
- BH4HC - Alto colapso (3045 psid)
- Fibra de vidrio, no tejida
- 1, 3, 5, 10 y 20 micras
- Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
- Alta estabilidad beta
- Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
- Clasificación de contracción 290 psid
- Filtración de profundidad
- Desechable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación