Motion
5G3H XCTN
Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., 0.66 pulg. D.E., 1200 psi Presión de trabajo, 4800 psi / 330.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #05152579
No. Fabricante 5G3H XCTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 5/16 pulg. D.I., 0.66 pulg. D.E., 1200 psi Presión de trabajo, 4800 psi / 330.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #05152579
No. Fabricante 5G3H XCTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.66 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4800 psi / 330.9 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    33194287
  • Número de Upc del fabricante
    072053832723
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    G3H La manguera de alta temperatura se recomienda para líneas de aceite hidráulico, soluciones anticongelantes o agua.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzas, textil
  • Marca comercial
    G3H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053832723
  • Presión de trabajo
    1200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5G3HXCTN MANGUERA HIDRÁULICA 70420
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
Los clientes también compraron