Motion
5TH18 XCTN

GATES RUBBER CO
5TH18 XCTN

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 3000 psi de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de estallido, cubierta de uretano
Artículo MI #05152598
No. Fabricante 5TH18 XCTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5TH18 XCTN

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 3000 psi de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de estallido, cubierta de uretano
Artículo MI #05152598
No. Fabricante 5TH18 XCTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    45.7 mm / 1.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.56 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    44670007
  • Número de Upc del fabricante
    770075376965
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -55°C / -67 °F
  • Uso recomendado
    La manguera TH18 es adecuada para fluidos hidráulicos a base de petróleo o sintéticos en sistemas hidráulicos. Esta manguera es ideal para aplicaciones industriales y agrícolas expuestas a bajas temperaturas o cambios de temperatura cíclicos y rápidos. Sigue siendo muy flexible en condiciones climáticas frías y es resistente a los fluidos hidráulicos, las altas temperaturas, el envejecimiento y la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    Fibra sintética de 1 trenza
  • Marca comercial
    TH18 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Elastómero de poliéster
  • UPC_NO
    770075376965
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5TH18XCTN MANGUERA HIDRÁULICA 71002
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
Los clientes también compraron