Motion
CG-M10
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #05152952
No. Fabricante CG-M10
Precio20.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5
Artículo MI #05152952
No. Fabricante CG-M10
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
Precio20.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Anchura del cabezal
    9.50 mm
  • Ángulo de desalineación
    26 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5
  • Peso
    0.08 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    22750 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • UPC_NO
    190029020889

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CG-M10