Motion
FFH06  12NPT F

FASTER
FFH06 12NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05154923
No. Fabricante FFH06 12NPT F
Precio43.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH06 12NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05154923
No. Fabricante FFH06 12NPT F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO FFH-0612-NPT-F QD