Motion
VP542-5DZ1-03NB

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-03NB

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05155792
No. Fabricante VP542-5DZ1-03NB
Precio88.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-03NB

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05155792
No. Fabricante VP542-5DZ1-03NB
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
Precio88.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    277 g

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP542-5DZ1-03NB VÁLVULA
  • Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
  • Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
  • Tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"