Motion
VACÍO PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DE 4X100 BG 100SD

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD

Manguera industrial Black Gold® - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, tipo de manguera para yacimiento petrolífero, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #05157625
No. Fabricante 4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD
Precio43.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD

Manguera industrial Black Gold® - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi, tipo de manguera para yacimiento petrolífero, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #05157625
No. Fabricante 4X100 BG OILFIELD VACUUM 100SD

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.52 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Una manguera económica y ligera diseñada para la recuperación de pozos de residuos de yacimientos petrolíferos, el servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere una succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de petróleo crudo, sal y agua dulce, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075464082
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4 VACÍO PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DE ORO NEGRO 100SD
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
Los clientes también compraron